Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 195x4,7mm lösbar gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666959
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     LR55R-PA66-YE(25)
EAN/GTIN:
     4031026251660
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder. Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen. Verschiedene Farben und Materialien erhältlich. Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeichnung. Versehentliches Öffnen ist auf ein Minimum reduziert. Durch Außenverzahnung schonend zum Bündelgut. Die LR55 Kabelbinder sind außenverzahnt und sehr schonend zum Bündelgut. Die lösbaren und wiederverwendbaren Kabelbinder sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Sie eignen sich daher optimal für alle Anwendungen, in denen eine temporäre Befestigung gewünscht ist und/oder gleichzeitig etwas gekennzeichnet werden soll. Typische Anwendungsbeispiele sind der Transport von Kabelsätzen, Verpackungslösungen sowie die Installation von Leitungen zu Testzwecken. Zum Lösen wird die herausstehende Zunge des Kabelbinders einfach nach oben gedrückt. Ein versehentliches Öffnen des Kabelbinders wird durch diesen speziellen Verschluss minimiert. Farbe: gelb, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 196 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, Min. Haltekraft: 245 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,8 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Mindesthaltekraft N: 245 Maße LxB (mm): 195x4,7 Kabelbaum Ø max. (mm): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
LR55R-PA66-YE(25)
Ident Code:
115-00004
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,1454*
€ 0,1784*
1000
Frei Haus
ab € 0,1493*
€ 0,1833*
29 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,15074*
€ 0,18474*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1523*
€ 0,1863*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.