Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1667088 Herst.-Nr.: HMT200A-EVA-CL(50) EAN/GTIN: 5022660159718 |
| |
|
| | |
| Schmelzklebeband zur Montage oder Reparatur mit Schrumpfschläuchen oder Formteilen. Optimaler Feuchtigkeitsschutz. Halogenfrei. Zur Anwendung in Verbindung mit wärmeschrumpfenden Formteilen und Schläuchen. In der Regel halten Anwender Produkte mit und ohne Innenkleber vor. Werden jedoch nur gelegentlich Schrumpfprodukte mit Innenkleber benötigt, sind der erforderliche Lagerplatz und der benötigte Beschaffungsaufwand zu hoch. HMT200A ist die optimale Lösung: Schrumpfschläuche oder Formteile mit Innenkleber müssen nicht mehr separat bevorratet werden. Farbe: sonstige, Anwendung: sonstige, Max. Temperatur: 105 °C, Aushärteverfahren: kalt, Transparent: true, Nettogewicht: 320 g Breite: 25 Dicke: 0,25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HMT200A-EVA-CL(50) | Ident Code: | 354-02259 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Schmelzklebeband, Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent, magnetband selbstklebend, hellermanntyton schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,80* | € 55,58* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 44,03* | € 55,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 45,72* | € 57,45* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,00* | € 59,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 47,35* | € 59,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,947* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|