Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 5:1 für St ecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667092
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     152-42-GW24-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635649
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfformteil hellermann
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 38 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 24 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 10,5 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 6 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 24 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
152-42-GW24-PO-X-BK
Ident Code:
401-52884
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch aufteilkappe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 15,07*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 15,79*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 18,22*
1
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,32*
1
€ 5,00*
ab € 13,25*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 789,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,68*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.