Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 225x5,0mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667378
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50MD7-HS-BK-C1
EAN/GTIN:
     5022660322853
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe. Die Variante T50SST5 bietet Halt gegen axiale Verschiebung. Befestigungsbinder mit Spreizanker werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.Diese Befestigungslösung dient zur Sicherung von Kabelbäumen. Wir bieten eine Vielzahl von Plattenstärken und Lochgrößen für jede Anwendung. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 225 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Spreizanker, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,5 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 59 mm, Min. Haltekraft: 225 N, Breite des Bandes: 5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50MD7-HS-BK-C1
Ident Code:
111-85850
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,89*
€ 45,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,11*
€ 45,35*
€ 3,90*
ab € 35,22*
€ 46,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,21*
€ 46,50*
€ 5,95*
ab € 45,587*
€ 59,687*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,50*
€ 55,335
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.929,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.826,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.