Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 1,6mm - 8mm, PA6V0, schwarz, 30 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667824
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPAV01.5-PA6V0-BK(30)
EAN/GTIN:
     5022660549052
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...95 °C, Nenndurchmesser: 1,5 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 130 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V0, Bündeldurchmesser: 1,6...8 mm, Wendelbreite: 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPAV01.5-PA6V0-BK(30)
Ident Code:
161-44000
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 29,02*
€ 39,82*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 35,92*
€ 48,38*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 37,1301*
€ 48,3903*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,4979*
€ 48,8181*
Lager 6232
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 38,5092*
€ 50,2191*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,2191*
€ 59,76073
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,9792*
€ 58,28525
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,1291*
€ 52,51363
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,2591*
€ 51,47833
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,2292*
€ 50,25275
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,5092*
€ 45,82595
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,28364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.