Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8mm), selbstverlöschend, schwarz, 300


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1669655
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TCN20-2.4/0.8-PO-X-BK(300)
EAN/GTIN:
     4031026284774
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 überexpandiert bietet mechanischen und elektrischer Schutz, besonders im elektronischen Bereich für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern.Durch die schnelle Schrumpfzeit ist der TCN20 überexpandiert für die Großserienfertigung geeignet. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 300 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 2,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 0,8 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/16 Zoll, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TCN20-2.4/0.8-PO-X-BK(300)
Ident Code:
300-73130
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,53*
7 Tage
100
8
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,54*
1 Tag
318
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 6,54*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 438,03*
€ 481,962*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 481,962*
€ 573,53478
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 453,402*
€ 539,54838
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 444,861*
€ 529,38459
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 439,74*
€ 523,2906
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 438,03*
€ 521,2557
pro Paket
1 Paket enthält 300 Meter (ab € 1,4601* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.