Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1670046 Herst.-Nr.: PCS20-GS/PVC-BK(25) EAN/GTIN: 4031026306742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien. Farbe: Schwarz. Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 21,6 mm, Innendurchmesser: 16,9 mm, Oberfläche: verzinkt, Gewicht: 0,35 kg/m, Einsatztemperatur: -15...70 °C, Biegeradius, statisch: 45 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: nicht geklärt, Einsatz im Ex-Bereich: false, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: PVC, ölbeständig, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 20 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Biegeverhalten: flexibel Nominale Größe: 20 Innen / Außen-Ø (mm): 16,9 / 21,5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PCS20-GS/PVC-BK(25) | Ident Code: | 166-30703 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Rundschlinge Schutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,00* | ab € 4,07* | € 5,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 7,90* | ab € 4,09* | € 5,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,2364* | € 5,3664* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 4,95* | ab € 5,10* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|