Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670056 Herst.-Nr.: PACC21-PA66-BK(10) EAN/GTIN: 4031026305806 |
| |
|
| | |
| Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen. Mit integriertem Deckel. Kann mit Schrauben befestigt werden. Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches. Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 21 mm, Befestigungsart: Schraubloch Nominale Größe: 21 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PACC21-PA66-BK(10) | Ident Code: | 166-25702 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,999* | € 1,399* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,40* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,03* | € 1,45* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,53* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,132* | € 1,582* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|