Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670924 Herst.-Nr.: ALNPB-M20-NPB-ML(10) EAN/GTIN: 4031026309651 |
| |
|
| | |
| Die sechskantige ALNPB Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberfläche: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenenngröße metrisch/PG: 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ALNPB-M20-NPB-ML(10) | Ident Code: | 166-50102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Gegenmutter, Kontermutter, Sicherungsmutter (ohne Norm), gegenmutter m20 messing, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m20, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,649* | € 0,919* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 0,93* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,67* | € 0,94* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,00* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,733* | € 1,033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|