Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, Messing vernickelt, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, Messing vernickelt, M20
Gegenmutter, Messing vernickelt, M20
Gegenmutter, Messing vernickelt, M20
Artikel-Nr.:
     3517B-85932506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50102
EAN/GTIN:
     4031026309651
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m20 messing
Die sechskantige ALNPB Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m20, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,639*
€ 0,899*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,91*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 0,92*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,98*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,723*
€ 1,013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30303
ab € 2,381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.