Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670989 Herst.-Nr.: AWS-PG7-CR-BK(100) EAN/GTIN: 4031026310305 |
| |
|
| | |
| Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte). Ausführung: Flachdichtring, Außendurchmesser: 20 mm, Innendurchmesser: 11,5 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | AWS-PG7-CR-BK(100) | Ident Code: | 166-50508 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 4,73* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 5,59* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,746* | € 6,146* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,20* | € 6,72* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,348* | € 6,928* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,356* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 47,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|