Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671280 Herst.-Nr.: G51PAA-PE-NA(25) EAN/GTIN: 4031026243245 |
| |
|
| | |
| Sehr flexibel. Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber. Sehr beständig bei hohen Temperaturen und gegen viele Chemikalien. Eng anliegende Formschiene. Optisch sauberer Schutz. Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt. Farbe: natur, Breite: 2,3 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2,7 mm, Geeignet für: universal, Bauform: Schutzband, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | G51PAA-PE-NA(25) | Ident Code: | 251-10009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,70* | € 26,92* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,59* | € 26,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 19,71* | € 27,21* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,94* | € 27,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 20,52* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,8208* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|