Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671416
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313C732-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660453069
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Die Falten sorgen für erhöhte Flexibilität und Beweglichkeit. Besonders geeignet für bewegliche Anwendungen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und leistungsfähige Anwendungen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 133,3 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 22,4 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 11,7 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 8,1 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 17,7 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
313C732-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-00101
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 72,907*
€ 82,487*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 68,83*
€ 85,72*
1
€ 5,00*
ab € 69,21*
€ 87,02*
20
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 88,72*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 80,21*
€ 98,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,98*
€ 97,5562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,00*
€ 92,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,83*
€ 81,9077
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 171,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,35*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,31*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.