Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671426
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     313F353-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660454271
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
Mit Lippe zwecks Zugeentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Durch die große Schrumpfrate auch für kleine Leitungsdurchmesser. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 159,5 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 35,6 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 22,1 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 10,1 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 28,7 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
313F353-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-20300
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 89,85*
€ 110,42*
1
€ 5,00*
ab € 89,65*
€ 111,77*
20
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 116,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 91,55*
€ 116,90*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 100,49*
€ 124,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 110,42*
€ 131,3998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,19*
€ 121,6061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 220,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 169,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.