Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671439
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     492H414-9-01-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660465024
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 184,4 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 6,1 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 20 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 20 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 4,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
492H414-9-01-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-50200
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 463,31*
€ 543,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,77*
€ 563,62*
€ 5,95*
ab € 490,969*
€ 575,559*
€ 6,90*
ab € 450,45*
€ 641,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,73*
€ 647,0387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,01*
€ 640,2319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,80*
€ 605,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,66*
€ 588,6454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,31*
€ 551,3389
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.