Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671441
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     492H415-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660465093
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 262,6 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 83,3 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 33,2 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 33,3 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 54,9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
492H415-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-50302
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,41*
€ 515,46*
Lager 6232
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 505,97*
€ 581,18*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 591,06*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 569,82*
€ 644,45*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 581,18*
€ 691,6042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,14*
€ 658,2366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,07*
€ 640,3033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,97*
€ 602,1043
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 101,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.162,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.