Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann SBPEMC4-PE/SS-BU 30m Spiralschlauch blau D=4mm 161-46100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallhaltiger Spiralschlauch PE/SS 30m blau mit Durchmesser 4 mm
Metallhaltiger Spiralschlauch PE/SS 30m blau mit Durchmesser 4 mm
Metallhaltiger Spiralschlauch PE/SS 30m blau mit Durchmesser 4 mm
Metallhaltiger Spiralschlauch PE/SS 30m blau mit Durchmesser 4 mm
Metallhaltiger Spiralschlauch PE/SS 30m blau mit Durchmesser 4 mm
Metallhaltiger Spiralschlauch PE/SS 30m blau mit Durchmesser 4 mm
Artikel-Nr.:
     986-4326979
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-46100
EAN/GTIN:
     5022660685460
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren. Korrosionsbeständig. Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit. Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen. Hoch flexibel. Kann nachträglich montiert werden. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. SBPEMC Spiralschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
UV-beständig:
false
Wandstärke:
1 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wendelbreite:
7,8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
900
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,25153*
€ 1,51153*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,2866*
€ 1,7966*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,92*
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,35467*
€ 1,93567*
Lager 986
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,854*
€ 2,544*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,164*
€ 2,57516
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 25,13*
Zubehör
HellermannTyton
111-14860
ab € 0,1875*
Zubehör
HellermannTyton
111-01626 T40R-PA66-NA
ab € 6,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.