Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Tag Transponder Pack=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1677097
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     RFID-TAG(125KHZ)ANHÄNGER
EAN/GTIN:
     4014651441583
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
RFID-Tag Anhänger. Frequenz 0.125 MHz. Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfiCation) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags. Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird. Besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten. Zur Befestigung an die Netzzuleitung oder an das Gehäuse über Kabelbinder (nicht im Lieferumfang). Frequenz/UID-Nr.: 125 kHz/10-stellig, Größe: Breite 43 mm x Höhe 5.5 mm x Tiefe 34 mm. Schutzart (IP) IP67. Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Polycarbonat. Farbe: rot, Breite: 34 mm, Höhe: 5,5 mm, Tiefe: 5,5 mm, Gewicht: 1 g, Durchmesser: 0 mm, Funkprotokoll: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
RFID-TAG(125KHZ)ANHÄNGER
Ident Code:
044158
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, Transponderchip, benning rfid tag, nfc tag, transponder rfid, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,18*
1 Tag
9896
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,66*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,27*
€ 33,95*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 244,86*
€ 267,51*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 225,22*
€ 268,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,51*
€ 318,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 251,71*
€ 299,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,86*
€ 291,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10238249
ab € 1.789,71*
Zubehör
Benning
10238250
ab € 2.110,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.