Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsfeste Endkappe PO-X schwar z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1677541
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     1609-1-B5W2-PO-X-BK(60)
EAN/GTIN:
     5022660655098
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schnelle und einfache Verarbeitung. Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich. Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar. Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet. Farbe: schwarz, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...80 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 150 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 120 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 60 mm, Schrumpfrate: 3:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
1609-1-B5W2-PO-X-BK(60)
Ident Code:
416-09000
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappen hellermann, endmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
48
€ 6,50*
ab € 12,14*
€ 14,17*
10 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 19,09*
Lager 6232
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 20,35*
24
€ 5,95*
ab € 18,78*
€ 21,42*
18 Tage
nicht lagernd
48
€ 69,00*
ab € 19,74*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 976,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,93*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.