Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußteil natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683386
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SFC-PA66-NA(100)
EAN/GTIN:
     5022660317262
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Spreizanker zur Befestigung in Bohr- oder Stanzlöchern. Ideal für platzsparende Anwendungen mit eingeschränktem Zugang. Produkte mit Teller schützen vor Schmutz und Staub. Bietet einfache Methoden zur Sicherung von Kabeln oder Rohren. Diese Teile sind einfach zu installieren und rasten sicher ein. Das Teil ist fest und sicher im Loch positioniert, wenn ein Klicken zu hören ist. Kann zum Beispiel für Bohrungen in Autotüren und Seitenspiegeln verwendet werden. Farbe: natur, Breite: 11 mm, Höhe: 18 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,3 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 18 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: mit Steck-/Spreizanker, Durchmesser Befestigungsloch: 6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SFC-PA66-NA(100)
Ident Code:
151-01600
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 14,13*
1
€ 5,46*
ab € 11,45*
€ 16,37*
1
€ 3,90*
ab € 13,05*
€ 18,54*
1
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 19,04*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Pakete
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Pakete
Mindestbestellmenge: 500 Pakete ( entspricht € 7.065,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.803,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.004,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.