Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Befestigungselement 46x24 mm, PA66H


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683406
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HDM501-PA66HIRHSUV-BK(500)
EAN/GTIN:
     4031026266374
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Design ermöglicht sicheren Formschluss zum Bündelgut. Konventionelle Kabelschellen können ersetzt werden. Bevorratung verschiedener Schellengrößen nicht mehr notwendig. Für Schwerlastkabelbinder bis 12,7-mm-Breite. Hohes Anzugdrehmoment durch integrierte Metallbuchse (typbedingt). Wartung der Bündel durch einfachen Kabelbindertausch möglich. Entwickelt für die Automobil- bzw. LKW-Industrie werden Heavy Duty Mounts (HDM) überall dort eingesetzt, wo eine robuste, sichere und dauerhafte Bündelung gewünscht ist. Ebenfalls gehören der Schienenfahrzeugbau sowie die Verteidigungs- und Agrarindustrie zu den Fokusmärkten. Farbe: schwarz, Breite: 24 mm, Höhe: 20,7 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 12,7 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 46 mm, Einsatztemperatur: -40...105 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: schrauben und nieten, Durchmesser Befestigungsloch: 12,7 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HDM501-PA66HIRHSUV-BK(500)
Ident Code:
151-07500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,92*
€ 403,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,96*
€ 403,87*
Frei Haus
ab € 344,75*
€ 407,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,38*
€ 409,54*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 497,70*
€ 577,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,87*
€ 480,6053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,31*
€ 477,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,81*
€ 435,3139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,01*
€ 423,6519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,96*
€ 406,9324
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,68392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.