Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 322,6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683492
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     WSI8MM-PA66HIRHSUV-BK(300)
EAN/GTIN:
     4031026424682
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Schweißbolzen
Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Flexible Anbindung der Schweißbolzenaufnahme an den Binderkopf. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser. Wide Strap Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme für 8 mm Gewindebolzen eignen sich zum Bündeln und Fixieren von Kabelbäumen, Leitungen und Schläuchen für Schwerlast-Anwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 322,6 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Schweißbolzenaufnahme, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 82,5 mm, Min. Haltekraft: 535 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 12,7 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
WSI8MM-PA66HIRHSUV-BK(300)
Ident Code:
157-00035
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
56
€ 5,90*
ab € 111,372*
€ 126,882*
1
Frei Haus
ab € 110,334*
€ 136,734*
1
Frei Haus
ab € 115,044*
€ 142,413*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Packungen
€ 126,882*
€ 150,98958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,372*
€ 132,53268
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,37124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Packungen
Mindestbestellmenge: 56 Packungen ( entspricht € 7.105,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.827,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 311,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.