Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2-Komponenten Polyurethan Gießharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6232-1683562
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RESIN-771-SF_N-PUR771-BK(95)
EAN/GTIN:
     4031026628332
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sicheres Füllen durch SF-System, exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung. Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten. Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen. UV-, alterungs- und witterungsbeständig. Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffkabeln und Leitungen. SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden. Halogenfrei. Das RELICON PUR 771 Gießharz wurde für die elektrische Isolation und den mechanischen Schutz im Niederspannungsbereich entwickelt. Ebenfalls als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz auf Mittelspannungskabeln zu verwenden. Anwendung: Im Innen- und Außenbereich. Inhalt: 114 g, Werkstoff: gefülltes Polyurethanharz, Bergbauzulassung: false, Lagerfähigkeit in Monaten: 36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RESIN-771-SF_N-PUR771-BK(95)
Ident Code:
435-01238

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
600
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 12,48*
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 13,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 7.488,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.