Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten Polyurethan Gießharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Komponenten Polyurethan Gießharz
2-Komponenten Polyurethan Gießharz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-42P5910
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01238
EAN/GTIN:
     4031026628332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Polyurethan Gießharz, 435-01238, HellermannTyton Dieses Produkt wurde für die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen in elektrischen Niederspannungsnetzen entwickelt. Es eignet sich auch als mechanischer und Feuchtigkeitsschutz für Mittelspannungskabelverbindungen. Es ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich konzipiert. Features * Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel * Sicheres Füllen durch SF-System * Exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung * Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten * Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen * UV-, alterungs- und witterungsbeständig * Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion * SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten Polyurethan Gießharz
Farbe:
schwarz
Inhalt:
95 ml
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373 Kann die Organe schädigen
Sicherheitshinweis:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Füllmasse, Füllstoff, Gießmasse, Vergussmasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
600
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 12,48*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 13,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.