Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683563 Herst.-Nr.: RESIN-771-SF_N-PUR771-BK(165) EAN/GTIN: 4031026628349 |
| | |
|
| | |
| Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel. Sicheres Füllen durch SF-System, exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung. Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten. Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen. UV-, alterungs- und witterungsbeständig. Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffkabeln und Leitungen. SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden. Halogenfrei. Das RELICON PUR 771 Gießharz wurde für die elektrische Isolation und den mechanischen Schutz im Niederspannungsbereich entwickelt. Ebenfalls als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz auf Mittelspannungskabeln zu verwenden. Anwendung: Im Innen- und Außenbereich. Inhalt: 107 g, Werkstoff: gefülltes Polyurethanharz, Bergbauzulassung: false, Lagerfähigkeit in Monaten: 36 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | RESIN-771-SF_N-PUR771-BK(165) | Ident Code: | 435-01239 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,97* | € 23,41* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 20,05* | € 23,71* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,12* | € 24,45* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,51* | € 25,08* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 32,81* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 165 Milliliter (ab € 0,11588* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|