Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683720 Herst.-Nr.: QM30APT-A-PA66-WH(100) EAN/GTIN: 4031026626024 |
| |
|
| | |
| Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz. Farbe: weiß, Breite: 30 mm, Höhe: 4,5 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,1 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 30 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 4,1 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | QM30APT-A-PA66-WH(100) | Ident Code: | 151-02973 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,8791* | € 1,0991* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8805* | € 1,1005* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9149* | € 1,1449* | | | | | 33 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,2691* | € 1,5591* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|