Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenset 2-fach INFRALAN ws f. alle RJ45 Keystones


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1711603
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25085V2
EAN/GTIN:
     4049759180133
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
Zur Aufnahme von allen EFB RJ45 Keystone Modulen Rahmenset in 1-Port oder 2-Port 40°-Auslass Außenring 80x80mm und Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075 Kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers Separate Erdungsfahne für Faston 6,3mm Flachsteckhülse Mit Staubschutzklappen und integriertem Beschriftungsfeld 12x40mm Lieferumfang: Tragring, Außenring, Zentralscheibe Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: true, Verwendung: für Datenanschlussgehäuse, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: true, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): sonstige, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EFB Elektronik GmbH
Produkt Typ:
ET-25085V2
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik datendose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,28*
1 Tag
46
€ 4,98*
ab € 2,13*
€ 3,29*
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,41*
Lager 6232
111
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,70*
€ 3,90*
ab € 2,49*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.