Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Rahmenset 2-Port, für Keystones, DIN49075, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Rahmenset 2-Port, für Keystones, DIN49075, weiß
EFB Rahmenset 2-Port, für Keystones, DIN49075, weiß
Artikel-Nr.:
     832-262230
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ET-25085V2
EAN/GTIN:
     4049759180133
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
ARTIKELINFORMATIONEN

- Zur Aufnahme von allen EFB RJ45 Keystone Modulen
- Rahmenset in 1-Port, 2-Port oder 3-Port
- 40°-Auslass
- Außenring 80x80mm und Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075
- Kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers
- Separate Erdungsfahne für Faston 6,3mm Flachsteckhülse
- Mit Staubschutzklappen und integriertem Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik datendose, Keystone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 3,13*
1 Tag
46
€ 4,98*
ab € 2,09*
€ 3,32*
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,43*
4 Tage
111
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,73*
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.