Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, 24 V DC, 0,36 A, Red, Ye llow, Green, Alu hart eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715586
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WIL-240-RYG-M12G-0.3-S
EAN/GTIN:
     4050118629958
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Farbe: sonstige, Breite: 240 mm, Höhe: 8 mm, Form: rechteckig, Flexibel: false, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: DC, Länge: 40 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Anzahl der LEDs: 42, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: false, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: -...- mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 8,5 W, Lichtstrom: -...- lm, Ausstrahlungswinkel: 40 °, Spezifische Lichtausbeute: -...- lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WIL-240-RYG-M12G-0.3-S
Ident Code:
2625240000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 144,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,93*
€ 144,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,40*
€ 147,09*
Frei Haus
ab € 136,36*
€ 150,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,14*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9457240000
ab € 4,90*
Zubehör
Weidmüller
9457550000
ab € 4,73*
Zubehör
Weidmüller
2526810000
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.