Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 10mm²-16mm verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721652
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700152
EAN/GTIN:
     4019768001521
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2
Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 (1992)* sowie Sonderquerschnitte und Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A Werkstoff: E-CU nach DIN 1787, Oberfläche verzinnt Hülsenlänge: 16 mm, Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 10 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700152
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04418*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06418*
€ 0,07637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06328*
€ 0,0753
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06118*
€ 0,0728
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05668*
€ 0,06745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05488*
€ 0,06531
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04418*
€ 0,05257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.