Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrlingskoffer, Polytex, leer Innenmaße 420x150x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1722591
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     806448
EAN/GTIN:
     4019768064489
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Lehrlingskoffer, Polytex-Gewebe, schwarz mit Aluminiumkanten und Blech-Bodenwanne Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm Breite: 420 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Kunststoff, Signalrot: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
806448
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.