| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1724480 Herst.-Nr.: 554310 EAN/GTIN: 4050732207310 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgeräte für HI-Lampen 2000 WBauform: 150x150 mm, 220 V, 60 Hz, 16,5 AFür Halogen-Metalldampflampen (HI)Vakuumgetränkt in Polyesterharz,Schraubklemmen: 0,75–4 mm²Für Leuchten der Schutzklasse Itw 130 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 150 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 128 mm, Geeignet für Lampenleistung: 2000 W, Länge: 160 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 220 V, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 554310 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 437,39* | € 521,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 452,15* | € 535,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|