Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1726417 Herst.-Nr.: NAV-PRO EAN/GTIN: 3700730502689 |
| |
|
| | |
| Als echtes Zubehör zu dem Smarten Thermostat und dem Starterpaket für Sammelheizungen gibt es Zusätzliche Smarte Heizkörperthermostate, über die Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung noch präziser steuern können. Bestimmen Sie selbst die Temperatur in jedem Raum, wie Sie Ihnen am angenehmsten ist! Sie haben die Wahl zwischen zwei Heizmodalitäten: Der Komfortmodus erlaubt es den Smarten Heizkörperthermostaten, bestimmte Räume auf eine Temperatur aufzuheizen, die über der des Smarten Thermostats liegt und über den Eco-Modus wird die Temperatur gedrosselt. Noch mehr Energie sparen Sie mit der Fenster-Offen-Erkennung, die automatisch die Heizkörper in einem Raum ausstellt, wenn Fenster offen stehen.Sie können sogar Ihre Verlaufsdaten und Ihren individuellen Energiesparbericht ansehen, um Ihren persönlichen Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren.Etwas Unvorhergesehenes passiert? Programmieren Sie Ihre Heizung neu, direkt vom Smartphone, Tablet oder Computer aus. Und dank der Kompatibilität mit dem Apple HomeKit, Alexa und dem Google Assistant verfügen Ihre Smarten Heizkörperthermostate über Sprachsteuerung.Wirklich praktisch: Ihre intelligente Heizung kann bis zu 20 Smarte Heizkörperthermostate steuern. Rüsten Sie die Heizkörper Ihres Hauses Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend nach. Mit unseren Anleitungen und Videos brauchen Sie nicht einmal 20 Minuten, um Ihr Smartes Heizkörperthermostat selbst einzubauen! Nennspannung: 3 V, Montageart: Heizkörperventil, Bussystem Funkbus: true, Busankopplung inklusive: true, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der binären Eingänge: 0, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: true, Temperatur- und Hubanzeige: true, Funk bidirektional: true, Ausführung: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | NAV-PRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, SmartHome Zentrale, smarthome zentrale, Instabus-Stellantrieb, Einzelraumregeleung, Instabus-Stellventil, EIB-Stellantrieb, Stellantrieb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,00* | € 69,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,81* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|