Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1729711 Herst.-Nr.: UC22D6 EAN/GTIN: 3250616370708 |
| |
|
| | |
| Bausatz, univ.N 300x500mm D-Sicherung Sammelschienensystem 60/3polig waagerecht. Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen. Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 125 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 3, Schienenabstand: 60 mm, Schienenhöhe: 12 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 630 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UC22D6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,36* | € 126,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,77* | € 132,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,14* | € 134,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,93* | € 134,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 118,99* | € 145,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|