Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-, Kabelmarkierer 4 gelb/schwarz Multipack ohne Cadmium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1740586
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CLIC1-6GE/SW04MP
EAN/GTIN:
     4032248620883
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 4,2 mm, Aufdruck: Ziffern, Typ: mittelwandig, Länge: 6 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2,5...5 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 1,5...4 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CLIC1-6GE/SW04MP
Ident Code:
0252711525
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0472*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,03378*
€ 0,05298*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0382*
€ 0,0587*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0405*
€ 0,0621*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0422*
€ 0,0645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901741
ab € 20,016*
Zubehör
Weidmüller
0572901738
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0572901743
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901503
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901524
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901527
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901530
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901648
ab € 1,8125*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,171*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.