Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose 3-fach FR-AP Plexo 16A 250V IP55 verdr. waag. gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1750992
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069743
EAN/GTIN:
     3245060697433
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Steckdose 3-fach waagerecht IP44 Feuchtraum Aufputz Plexo 55 Grau Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50...60 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Schutzkontakt: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: Schutzart (IP), RAL-Nummer (ähnlich): 7046, Schlagfestigkeit: IK07, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: true, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Gerätebreite: 228 mm, Gerätehöhe: 86 mm, Gerätetiefe: 62 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 1, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Schutzleiterkontakt rund: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069743
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, aufputz steckdose ip44 grau, schuko-steckdose, legrand (bt) schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 9,70*
ab € 24,18*
€ 32,73*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 36,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,00*
€ 36,56*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 30,04*
€ 39,70*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,58*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.