Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1750999 Herst.-Nr.: 069753 EAN/GTIN: 3245060697532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feuchtraum Aufputz Wechsel 1-polig beleuchtet Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: sonstige, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 7046, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK07, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 84 mm, Gerätetiefe: 57 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 069753 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,01* | € 17,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,47* | € 17,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 14,36* | € 20,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,86* | € 26,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,49* | € 29,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|