Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1751079 Herst.-Nr.: 8640 EAN/GTIN: 4012078435260 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, Gesamtlänge - mm, 25Stück Farbe: Silber, Hülsenlänge: 40 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: versilbert, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 240 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 8640 | Ident Code: | 8640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,35581* | € 1,74581* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,3564* | € 1,7464* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,4477* | € 1,8894* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,47* | € 1,89* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,54712* | € 1,97712* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,54712* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 49,428* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|