Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1751106 Herst.-Nr.: 069769 EAN/GTIN: 3245060697693 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum Aufputz Jalousietaster 1-polig Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Taster 1-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 069769 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,67* | € 28,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,55* | € 32,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 26,59* | € 35,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,10* | € 41,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,87* | € 42,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|