Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 069769 Jalousietaster 1-polig FR-Aufputz ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 69769 Lichtschalter
Legrand 69769 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     986-2739126
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069769
EAN/GTIN:
     3245060697693
Suchbegriffe:
Jalousietaster
Wippentaster
Wipptaster
legrand jalousietaster
Feuchtraum Aufputz Jalousietaster 1-polig Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Taster 1-polig
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Bedienungsart:
Wippe
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Elektrische und mechanische Verriegelung:
false
Mechanisch bedienbar:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Anzahl der Tasten:
2
Weitere Suchbegriffe: jalousietaster, wipptaster weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 28,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 32,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,52*
€ 36,58*
€ 5,95*
ab € 30,93*
€ 42,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,89*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.