Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² isol. galv. verzinnt weiss 13,0mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1751425
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1698
EAN/GTIN:
     4012078069847
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
1698
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,41*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,43*
5 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,45*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,49*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,203*
€ 1,653*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,653*
€ 1,96707
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,513*
€ 1,80047
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,383*
€ 1,64577
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,01203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 16,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.