Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1752793 Herst.-Nr.: 308001 EAN/GTIN: 8012199992617 |
| |
|
| | |
| 4 Ruftasten, Maße (B×H): 180×270 mm, UP-Kasten Maße (B×H×T): 127×220×50 mm Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Einbautiefe: 20 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 4, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff der Klingeltasten: Aluminium, Schlagfestigkeit: IK07, Frontplatte Breite: 180 mm, Frontplatte Höhe: 270 mm, Schutzart (IP): IP54, Material Front: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 308001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 609,74* | € 726,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 611,54* | € 726,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 655,66* | € 793,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 725,14* | € 852,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 745,57* | € 875,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|