Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1752796 Herst.-Nr.: 308004 EAN/GTIN: 8012199995281 |
| |
|
| | |
| 20 Ruftasten, Maße (B×H): 180×40 mm, UP-Kasten Maße (B×H×T): 127×400×50 mm Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Einbautiefe: 20 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 20, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff der Klingeltasten: Aluminium, Schlagfestigkeit: IK07, Frontplatte Breite: 180 mm, Frontplatte Höhe: 440 mm, Schutzart (IP): IP54, Material Front: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 308004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.031,35* | € 1.054,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.030,70* | € 1.054,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.103,46* | € 1.156,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.259,01* | € 1.284,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|