Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1752812 Herst.-Nr.: 346030 EAN/GTIN: 8012199956022 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Netzgerät mit integriertem Videoadapter für Videosprechanlagen oder für ein Beschallungssystem mit max. 1 Musikquelle – Eingang 230V a.c., Ausgang 27; V d.c. – max. Ausgangsstrom 600 mA – 2 TE DIN Montageart: sonstige, Breite: 34 mm, Höhe: 90 mm, Anwendung: Video, Tiefe: 67 mm, Eingangsspannung: 240 V, Ausgangsspannung: 27 V, Stromart: DC, Frequenz: 50...60 Hz, Installationstechnik: Bus-System, Integrierte Türöffnerschaltung: false, Steuerfunktion: false, Serviceanzeigen: false, Auswertefunktion: false, Schutzart (IP): IP20, Programmiersperre: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 346030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,36* | € 74,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,66* | € 74,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,31* | € 75,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,81* | € 77,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,38* | € 90,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|