Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose RJ45 CAT.6 UTP Mosaic 2-modulig weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1752828
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     076564
EAN/GTIN:
     3245060765644
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm Mosaic™, Kategorie 6 UTP, Anschlussart: werkzeuglos, 2-modulige Ausführung, Farbe: Weiß Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9003, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 33,7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
076564
Weitere Suchbegriffe: legrand telefondose, rj45 steckverbinder, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,37*
€ 19,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 20,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,92*
€ 23,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.