Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1752870 Herst.-Nr.: L4279C6A EAN/GTIN: 8012199976716 |
| |
|
| | |
| Datendose RJ45 geschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 6A STP, Anschlussart: werkzeuglos, 1-modulige Ausführung, Farbe: Anthrazit Farbe: anthrazit, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: false, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Schutzart (IP): IP21, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 22 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 44 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4279C6A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, datendose cat 6a 1xrj45, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz anthrazit, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 15,17* | € 17,44* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,72* | € 18,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,50* | € 18,85* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,45* | € 21,25* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,77* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|