Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsaderendhülse 2x10,0x14 isoliert braun Farbreihe 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754184
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182422
EAN/GTIN:
     4021103824221
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Isolierte Zwillingsaderendhülsen, Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Farbreihe 1, Querschnitt 2 x 10 mm², L2 14, L1 26, D1 6, 5, S1 0, 2, S2 0, 4, D2 7, 2, Isolationsfarbe braun, Gewicht per 100 Stück 0, 13 Farbe: braun, Hülsenlänge: 14 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 26 mm, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 10 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182422
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 11,58*
€ 5,95*
ab € 8,199*
€ 11,599*
€ 5,46*
ab € 8,52*
€ 12,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,825*
€ 12,495*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,891*
€ 15,321*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,321*
€ 18,23199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,161*
€ 18,04159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,681*
€ 16,28039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,591*
€ 14,98329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,921*
€ 14,18599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,891*
€ 12,96029
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10891* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.