Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsaderendhülse 2x1,0x8 isoliert gelb Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754189
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182436
EAN/GTIN:
     4021103824368
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Isolierte Zwillingsaderendhülsen, Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Farbreihe 2 Querschnitt 2 x 1 mm², L2 8, L1 15, D1 2, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, 4, Isolationsfarbe gelb Gewicht per 100 Stück 0, 04 Farbe: gelb, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 15 mm, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182436
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,467*
€ 3,527*
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,53*
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,67*
7 Tage
5
€ 5,90*
ab € 2,654*
€ 3,784*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,241*
€ 4,581*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,581*
€ 5,45139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,551*
€ 5,41569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,381*
€ 5,21339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,061*
€ 4,83259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,631*
€ 4,32089
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,241*
€ 3,85679
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,77*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,71*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.