| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40101610 Herst.-Nr.: 10 6120 EAN/GTIN: 4021103061206 |
| |
|
| | |
| Presszangen für Aderendhülsen, hebelübersetzt, mit Ratschen- mechanik und nachstellbarer Sperrvorrichung (Druckpunktentriegelung)
Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangen- schenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriege- lung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätzen nur 690 g. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Crimpwerkzeug | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Plattenmaterial | Stahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Maximaler Rohrdurchmesser | 16 mm | | Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser | 0.5 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 226 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |