Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1754192 Herst.-Nr.: 182442 EAN/GTIN: 4021103824429 |
| |
|
| | |
| Isolierte Zwillingsaderendhülsen, Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Farbreihe 2 L2 12, L1 20, D1 2, 3, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, 6, Gewicht per 100 Stück 0, 03 Farbe: rot, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 20 mm, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 182442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Stiftleiste, aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot, aderendhülsen 1,5mm², aderendhülse isoliert, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,02825* | € 0,04185* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0293* | € 0,0434* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,03041* | € 0,04501* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,03597* | € 0,05237* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0375* | € 0,0543* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|